RPS(RIELLO UPS) - RIESCBMK20AW500RUA CSS CBM 20 W5 - SCBMK20AW500RUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 16000 W
Ausgangsscheinleistung - 20000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 30 min
Eingangsanschluss - Festanschluss
Packung
1 ST
EAN
8023251009266
Artikelnummer
RIESCBMK20AW500RUA
Herstellernummer
SCBMK20AW500RUA
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
16000 W
Ausgangsscheinleistung:
20000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
30 min
Eingangsanschluss:
Festanschluss
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
380...415 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
440 mm
Tiefe:
840 mm
Höhe:
1320 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
440 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


