Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIESCBMK15AW500RUA CSS CBM 15 W5 - SCBMK15AW500RUA

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIESCBMK15AW500RUA CSS CBM 15 W5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 12000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 15000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 45 min

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251009242

Artikelnummer

RIESCBMK15AW500RUA

Herstellernummer

SCBMK15AW500RUA

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

12000 W

Ausgangsscheinleistung:

15000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

45 min

Eingangsanschluss:

Festanschluss

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

380...415 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

840 mm

Höhe:

1320 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

438 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La serie CSS (Central Supply System) di Riello UPS Š progettata in conformit… con la normativa EN50171 e rappresenta quindi la soluzione ideale per l'installazione in edifici soggetti a norme di sicurezza antincendio, ed in particolare per l'alimenta