Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEKSDU096PA500NPA BTC SDU 96V BB A5

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEKSDU096PA500NPA BTC SDU 96V BB A5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Breite - 483 mm

  • Höhe - 131 mm

  • Tiefe - 640 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251007422

Artikelnummer

RIEKSDU096PA500NPA

Herstellernummer

KSDU096PA500NPA

Hersteller

RPS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Breite:

483 mm

Höhe:

131 mm

Tiefe:

640 mm

Battery Box Rack completo per SDU 4000