Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3TK10CS100RUA UPS S3T 10 CPT S1 - DS3TK10CS100RUA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 10000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 10000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 11 min

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251008085

Artikelnummer

RIEDS3TK10CS100RUA

Herstellernummer

DS3TK10CS100RUA

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

10000 W

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

11 min

Eingangsanschluss:

Festanschluss

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

380...415 V

Bauform:

Standgerät

Ausgangsspannung:

380...415 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

280 mm

Tiefe:

840 mm

Höhe:

700 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

131 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Sentryum offre la migliore combinazione di disponibilit… di energia, efficienza energetica e prestazioni globali, assicurando un risparmio negli investimenti e nei costi di esercizio. Ô il risultato della pi— recente ricerca di Riello UPS che ha port