RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3MK20CS200RUA UPS S3M 20 CPT S2 - DS3MK20CS200RUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 20000 W
Ausgangsscheinleistung - 20000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 7 min
Eingangsanschluss - Festanschluss
Packung
1 ST
EAN
8023251007965
Artikelnummer
RIEDS3MK20CS200RUA
Herstellernummer
DS3MK20CS200RUA
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
20000 W
Ausgangsscheinleistung:
20000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
7 min
Eingangsanschluss:
Festanschluss
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
380...415 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
280 mm
Tiefe:
840 mm
Höhe:
700 mm
Anzahl der Primärphasen:
3
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
155 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
96 %
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz




