Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIECSTW6K0AA300RUA UPS STW 6000 A3 - CSTW6K0AA300RUA

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIECSTW6K0AA300RUA UPS STW 6000 A3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 6000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 6000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 6 min

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251007385

Artikelnummer

RIECSTW6K0AA300RUA

Herstellernummer

CSTW6K0AA300RUA

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

6000 W

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

6 min

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

2

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

250 mm

Tiefe:

698 mm

Höhe:

500 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

63 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

95 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La serie comprende modelli da 5-6 kVA/kW ingresso ed uscita monofase e 8-10 kVA/kW ingresso monofaseo trifase ed uscita monofase. Sentinel Tower Š la so soluzione ideale per proteggere i sistemi mission critical come dispositivi di sicurezza, apparec