Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIECSDH2K2LNB UPS SDH 2200 ER

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIECSDH2K2LNB UPS SDH 2200 ER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 1980 W

  • Ausgangsscheinleistung - 2200 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 11 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251006715

Artikelnummer

RIECSDH2K2LNB

Herstellernummer

CSDH2K2LNB

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

1980 W

Ausgangsscheinleistung:

2200 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

11 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

625 mm

Höhe:

87 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

30 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

9

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Sentinel Dual Š la gamma di UPS on line doppia conversione ad altissima densit…, adatto ad alimentare un ampia gamma di dispositivi come server, sistemi di storage, apparecchiature di telefonia - VoIP, sistemi di rete e medicali cos pure in ambito industriale. Ideale per l alimentazione e la protezione dei sistemi Blade Server con elevato fattore di potenza degli alimentatori. L altezza di sole 2U rende Sentinel Dual perfettamente integrabile negli armadi rack da 19".