Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIECSDH1K5AA5 UPS SDH 1500 A5

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIECSDH1K5AA5 UPS SDH 1500 A5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 1350 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1500 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 11 min

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251006692

Artikelnummer

RIECSDH1K5AA5

Herstellernummer

CSDH1K5AA5

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

1350 W

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

11 min

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

425 mm

Höhe:

87 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

18 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

8

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Sentinel Dual Š la gamma di UPS on line doppia conversione ad altissima densit…, adatto ad alimentare un ampia gamma di dispositivi come server, sistemi di storage, apparecchiature di telefonia - VoIP, sistemi di rete e medicali cos pure in ambito i