ROTEX - RXHFWXM15ATV3 HP CONVECTOR AD INCASSO 1,5 KW - FWXM15ATV3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1030 mm
Höhe - 690 mm
Frequenz - 50 Hz
Tiefe - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848796922
Artikelnummer
RXHFWXM15ATV3
Herstellernummer
FWXM15ATV3
Hersteller
RXH
Breite:
1030 mm
Höhe:
690 mm
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
210 mm
Dotata di funzionalità di raffrescamento e riscaldamento, l'unità Daikin Altherma HPCpuò essere utilizzata in combinazione con pavimento radiante in sostituzione degliobsoleti radiatori. L’unità è disponibile in tre modelli (a pavimento, a parete e aincasso)ed è perfetta per qualsiasi camera da letto o salotto, grazie al funzionamento silenzioso.Il tipo di funzionamento di un convettore apompa di calore è simile al radiatore, poichéentrambi utilizzano il principio della convezioneperriscaldare un locale. In un radiatore siha convezione facendo scorrere l'acqua neitubi. Con un convettore a pompa di calore, ilprocesso di convezione del radiatore risulta piùrapido poiché un piccolo ventilatore provvede avelocizzare il ciclo di riscaldamento.Un convettore a pompa di calore crea la stessatemperatura ambiente del radiatore ma con unatemperatura dell'acqua più bassa nel radiatore,contribuendo, sul lungo termine, a risparmiareenergia.




