Startseite

ROTEX - RXHFWXM10ATV3 HP CONVECTOR AD INCASSO 1 KW - FWXM10ATV3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 210 mm

  • Höhe - 680 mm

  • Frequenz - 50 Hz

  • Tiefe - 830 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848796915

Artikelnummer

RXHFWXM10ATV3

Herstellernummer

FWXM10ATV3

Hersteller

RXH

Breite:

210 mm

Höhe:

680 mm

Frequenz:

50 Hz

Tiefe:

830 mm

Dotata di funzionalità di raffrescamento e riscaldamento, l'unità Daikin Altherma HPCpuò essere utilizzata in combinazione con pavimento radiante in sostituzione degliobsoleti radiatori. L’unità è disponibile in tre modelli (a pavimento, a parete e aincasso)ed è perfetta per qualsiasi camera da letto o salotto, grazie al funzionamento silenzioso.Il tipo di funzionamento di un convettore apompa di calore è simile al radiatore, poichéentrambi utilizzano il principio della convezioneperriscaldare un locale. In un radiatore siha convezione facendo scorrere l'acqua neitubi. Con un convettore a pompa di calore, ilprocesso di convezione del radiatore risulta piùrapido poiché un piccolo ventilatore provvede avelocizzare il ciclo di riscaldamento.Un convettore a pompa di calore crea la stessatemperatura ambiente del radiatore ma con unatemperatura dell'acqua più bassa nel radiatore,contribuendo, sul lungo termine, a risparmiareenergia.