ROTEX - RXHEKSV26P COLLETTORE PIANO SOLARIS V26-P - EKSV26P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kollektorfläche - 2.6 m²
Kollektoreffizienz - 60.5 %
Thermoband - nein
Kollektoraufstellung an Fassade - nein
Kollektoraufstellung in geneigtem Dach - nein
Packung
1 ST
EAN
4548848666799
Artikelnummer
RXHEKSV26P
Herstellernummer
EKSV26P
Hersteller
RXH
Kollektorfläche:
2.6 m²
Kollektoreffizienz:
60.5 %
Thermoband:
nein
Kollektoraufstellung an Fassade:
nein
Kollektoraufstellung in geneigtem Dach:
nein
Kollektoraufstellung auf geneigtem Dach:
nein
Länge Kollektor:
2 mm
Kollektoraufstellung auf Flachdach:
nein
Breite Kollektor:
85 mm
Kollektoraufstellung Hochformat (Portrait):
nein
Kollektoraufstellung Querformat (Landscape):
nein
Glykolbeständig:
nein
Geeignet für geschlossene Systeme:
nein
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
nein
Höhe Kollektor:
1.3 mm
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Linearer Wärmedurchgangskoeffizient (a1):
4.25 W/(m².K)
Quadratischer Wärmedurchgangskoeffizient (a2):
0.007 W/(m².K²)
Einfallswinkel-Korrekturfaktor (IAM):
0.94



