Startseite

ROTEX - RXHEJHA04AV3 UNITA EST. IBRIDA IDROSPLIT R32 4KW H/O - EJHA04AV3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Außengerät

  • Art der Regelung - witterungsabhängige Regelung

  • Art der Optimierung - Raumthermostat

  • Max. Heizungsvorlauftemperatur - 55 °C

  • Art der Pumpe (interne Pumpe) - energiesparend

Packung

  • 1 ST

EAN

4024749105242

Artikelnummer

RXHEJHA04AV3

Herstellernummer

EJHA04AV3

Hersteller

RXH

Ausführung:

Außengerät

Art der Regelung:

witterungsabhängige Regelung

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

55 °C

Art der Pumpe (interne Pumpe):

energiesparend

Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):

eingebaut

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

DC

Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):

automatisch durch dT gesteuert

Zapfprofil:

XL

Riscaldamento ibrido con la massima efficienza. Sistema ibrido composto da una unità interna con caldaia a condensazione di ultima generazione con produzione di ACS in istantanea e una unità esterna. Due diverse modalità: ecologica o economica. Inclusa solo unità interna Hybrid idrosplit 32 kW. Possibile integrazione con impianto fotovoltaico. Controllabile da App.