ROTEX - RXHEHYKOMB33AA2 CALDAIACOND. DAIKIN COMBIBOILER 33KW - EHYKOMB33AA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Wärmetauscher - Aluminium
Geschlossene Ausführung - nein
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich - nein
Kontrollsignal an/aus - nein
Kontrollsignal 0-10V - nein
Packung
1 ST
EAN
4548848314430
Artikelnummer
RXHEHYKOMB33AA2
Herstellernummer
EHYKOMB33AA2
Hersteller
RXH
Material Wärmetauscher:
Aluminium
Geschlossene Ausführung:
nein
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich:
nein
Kontrollsignal an/aus:
nein
Kontrollsignal 0-10V:
nein
Eingebautes Ausdehnungsgefäß:
nein
Höhe:
710 mm
Umbauset erforderlich:
nein
Brennerregulierung modulierend:
nein
Breite:
450 mm
Tiefe:
240 mm
Brennerregulierung hoch/niedrig:
nein
Max. Zulauftemperatur (Arbeitstemperatur):
90 °C
Zweiter Rücklaufanschluss:
nein
Eingebautes Überdruckventil:
nein
Mit eingebautem Economizer:
nein
Zapfprofil:
XL
Eingebaute Einlasskombination:
nein
Zündflamme:
nein
Kontrollsignal hoch/niedrig:
nein
Eingebauter Füll-/Entleerungshahn:
nein
Eingebaute Pumpenschaltung:
nein
Eingebautes Manometer:
nein
Nennleistung 80-60 °C:
32 kW
Eingebauter witterungsanhängiger Regler:
nein
Einstellbare Heizleistung:
nein
Kontrollsignal OpenTherm:
nein
Energieeffizienzklasse Raumheizung:
A
Energieeffizienzklasse Warmwasser:
A
Max. Arbeitsdruck:
3 bar
Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb):
0.002 kW
Standby-Wärmeverlust:
0.038 kW
Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4):
32 kW
Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax):
0.04 kW



