Startseite

ROTEX - RXHEHVX04S23E6V UNITA INTERNA INTEGRATED R32 H/C 230 L 4 - EHVX04S23E6V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848881123

Artikelnummer

RXHEHVX04S23E6V

Herstellernummer

EHVX04S23E6V

Hersteller

RXH

Sistema split aria/acqua composto da unità esterna e unità interna con accumulo di acqua calda sanitaria (da 180 o 230 litri), per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria ad altissima efficienza.- Design moderno ed elegante- Range di potenza da 4 a 8 kW- Alta efficienza per tutte le applicazioni grazie alla temperatura di mandata fino a 65°C, adatta sia in caso di riscaldamento a pavimento sia che si usino i radiatori- Il primo sistema per il riscaldamento residenziale ad acqua ad utilizzare l'R32, l'innovativo gas refrigerante a basso GWP- L'alta efficienza stagionale in riscaldamento consente di raggiungere non solo l'attuale più alta classe A++, ma anche la classe A+++ che entrerà in vigore a partire dal 2019- Ridotto ingombro in pianta: soli 60x60 cm- Include tutti i componenti richiesti per l'installazione: circolatore ad alta efficienza, filtro defangatore con sistema di disaerazione e valvola di by-pass- Semplice installazione: tutte le connessioni all'impianto e del refrigerante sono nella parte alta dell'unità- Semplice manutenzione: la scheda elettronica e tutti i componenti idraulici sono accessibili frontalmente- New MMI: innovativo pannello di controllo dal design nuovo e moderno con procedura guidata per una rapida configurazione ed un menu intuitivo e di facile comprensione- Controllo remoto e monitoraggio dell'impianto via App- Funzione smart grid per la massima integrazione con impianto fotovoltaico