ROSSINI - RSSZER003N SOSPENSIONE LED 3000K 45W NERA - ZER003N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Max. Systemleistung - 45 W
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015421654161
Artikelnummer
RSSZER003N
Herstellernummer
ZER003N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Max. Systemleistung:
45 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
1000 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
30 mm
Schutzklasse:
I






