Startseite

ROSSINI - RSSYEN101B MODULO A BINARIO TRIFASE - YEN101B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1080 mm

  • Ausführung der Oberfläche - glänzend

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421559794

Artikelnummer

RSSYEN101B

Herstellernummer

YEN101B

Hersteller

RSS

Nennspannung:

220...240 V

Farbe:

weiß

Länge:

1080 mm

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

46 mm

Breite:

46 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai diff erenti moduli, il binario trifase, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con vid eoterminali. Struttura in alluminio estruso dallaforma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperaturecolore (3000K e 4000K) e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, scher mi e accessori da ordinare separatamente.