Startseite

ROSSINI - RSSW.C-9505-A CANDELA ATT.E14 MM85 AVORIO - W.C-9505-A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421424665

Artikelnummer

RSSW.C-9505-A

Herstellernummer

W.C-9505-A

Hersteller

RSS

Fassung:

E14

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Farbe:

sonstige

Portalampada E14 in bachelite, metallo e termoplastico. Colore avorio. Altezza 85mm.