Startseite

ROSSINI - RSSV.608-30-BL VETRO BIANCOLATTE A GLOBO - V.608-30-BL

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSV.608-30-BL VETRO BIANCOLATTE A GLOBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Glas

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421423545

Artikelnummer

RSSV.608-30-BL

Herstellernummer

V.608-30-BL

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Glas

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Durchmesser:

300 mm

Höhe/Tiefe:

285 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Globo in vetro bianco lucido. Diametro 300mm.