Startseite

ROSSINI - RSSTOF106B GIUNTO ANGOLARE DX 90? BIANCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 205 mm

  • Breite - 205 mm

  • Höhe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421583867

Artikelnummer

RSSTOF106B

Herstellernummer

TOF106B

Hersteller

RSS

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

205 mm

Breite:

205 mm

Höhe:

50 mm

Sistema lineare LED monoemissione e biemissione pe r installazione a soffitto o a sospensione. Corpoin alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilit? di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due te mperature colore (3000K e 4000K).