Startseite

ROSSINI - RSST.3865 LAMPADA DA TERRA VETRO OPALE - T.3865

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Höhe/Tiefe - 1800 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421271771

Artikelnummer

RSST.3865

Herstellernummer

T.3865

Hersteller

RSS

Fassung:

E27

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

1800 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

Aluminium

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Präsenzmelder:

nein

Breite:

300 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

I

Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra con attacco E14 o E27 che consentono di monta re lampadina LED. Struttura in metallo verniciatocolore alluminio anodizzato, diffusore in vetro soffiato bianco acidato dalla particolare forma a sp irale.