ROSSINI - RSST.3061 LAMPADA TERRA CON PARALUME - T.3061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Höhe/Tiefe - 1760 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Packung
1 ST
EAN
8015421335299
Artikelnummer
RSST.3061
Herstellernummer
T.3061
Hersteller
RSS
Fassung:
E27
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Höhe/Tiefe:
1760 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
Messing
Mit separater Leseleuchte:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Präsenzmelder:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzklasse:
II





