ROSSINI - RSST.2514-GR LAMPADA DA TERRA PER ESTERNO - T.2514-GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 1010 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421360093
Artikelnummer
RSST.2514-GR
Herstellernummer
T.2514-GR
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
1010 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900 lm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
120 mm
Schutzklasse:
I






