Startseite

ROSSINI - RSSSQU002B BINARIO INCASSO ELETTRIFICATO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421558049

Artikelnummer

RSSSQU002B

Herstellernummer

SQU002B

Hersteller

RSS

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

18 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni e in finiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA e RABBAB. Sospensioni AXIOM, CORVINA, ASIA. Lineare LED TELCO.