ROSSINI - RSSSAX102N INCASSO A PARETE 3000/4000/6500K - SAX102N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...6500 K
Max. Systemleistung - 3 W
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421656066
Artikelnummer
RSSSAX102N
Herstellernummer
SAX102N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...6500 K
Max. Systemleistung:
3 W
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
GX53
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
188 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
113 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89







