Startseite

ROSSINI - RSSRAS001B CORNICE TONDA PER RASTER - RAS001B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Durchmesser - 75 mm

  • Höhe/Tiefe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421677313

Artikelnummer

RSSRAS001B

Herstellernummer

RAS001B

Hersteller

RSS

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Durchmesser:

75 mm

Höhe/Tiefe:

22 mm

Faretto LED ad incasso tondo, pratico e funzionale, che garantisce un?illuminazione ottimale, sicura e piacevole in tutti gli ambienti in cui viene in stallato. Struttura in pressofusione di alluminioe disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Moduli led componibili con 3 tipologie diverse di ghiere per rispondere alle differenti esigenze di potenza e diffusione della luce. Inoltre, la sua ottica orientabile di 355? rispetto all?asse verticale e di +-25? rispetto all?asse orizzontale ? progettata per illuminare e arredare con estrema semplicit? ogni ambiente, integrandosi con arre di e stili differenti.