Startseite

ROSSINI - RSSPUL003GR APPARECCHIO LED GR 54W 3000K - PUL003GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 1625 mm

  • Breite - 62 mm

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Schutzklasse - I

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421590964

Artikelnummer

RSSPUL003GR

Herstellernummer

PUL003GR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

1625 mm

Breite:

62 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Schutzklasse:

I

Apparecchio LED a soffitto e a sospensione a luce diretta. Corpo in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV e schermo diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa. Disponibile in due lunghezze e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e in due finiture (bianco e grigio). Apparecchio da completare con kit sospensione e schermi da ordin are separatemante.