Startseite

ROSSINI - RSSOLI004GR PALO DA ESTERNO LED 1X15W 4000K - OLI004GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Länge - 108 mm

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Breite - 108 mm

  • Schutzklasse - I

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421598021

Artikelnummer

RSSOLI004GR

Herstellernummer

OLI004GR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

108 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Breite:

108 mm

Schutzklasse:

I

Apparecchio per esterno (IP55) disponibile a parete e a paletto da terra. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, diffusore in policarbonato per un effetto di luce diffusa. Versione a parete di sponibile con attacco E27 che consente di montarelampadina LED e in tre finiture (bianco, grigio, antracite). Versione a paletto da terra disponibile con attacco LED o E27 che consente di montare lampadina LED, due altezze, due finiture (antracite e grigio),per la versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K) e con alimentatore integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, con ba rriera anticondensa.