ROSSINI - RSSOBA101PT SOSPENSIONE CON ATTACCO E27 PETROLI - OBA101PT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Fassung - E27
Durchmesser - 240 mm
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8015421682690
Artikelnummer
RSSOBA101PT
Herstellernummer
OBA101PT
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Fassung:
E27
Durchmesser:
240 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
210 mm
Schutzklasse:
I
Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano. Disponibile in cinque finiture (bronzo, petrolio, trasparente, fum? e blu), proposta in versione singola o con rosone per cadute multiple. Attacco E27 che c onsente di montare lampadina a LED.










