ROSSINI - RSSNAE024BDA LED MONO IN 37W 4K LENTI 60? B DALI - NAE024BDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 37 W
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - sonstige
Länge - 1710 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421669561
Artikelnummer
RSSNAE024BDA
Herstellernummer
NAE024BDA
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
37 W
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Länge:
1710 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Leuchtenlichtausbeute:
132 lm/W
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100