ROSSINI - RSSMT.808 CONTROCASSA PER T.808-T809 - MT.808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Leuchtendurchmesser - 75 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421487868
Artikelnummer
RSSMT.808
Herstellernummer
MT.808
Hersteller
RSS
Max. Leuchtendurchmesser:
75 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
220 mm
Lampada decorativa da terra per esterno (IP65), dalla forma sferica o semisferica. Corpo diffondente in polietilene con attacco E27 che consente di montare lampadina LED, per un effetto scenografico di luce diffusa. Per fissarla nel terreno ? necessario l'utilizzo dell'apposita controcassa (da ordin are come accessorio). Disponibile in tre diametri e una misura nella versione semisferica.



