Startseite

ROSSINI - RSSL.510-10-3K TUBO LED T8 60CM 3000K - L.510-10-3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 810...810 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421567225

Artikelnummer

RSSL.510-10-3K

Herstellernummer

L.510-10-3K

Hersteller

RSS

Sockel:

G13

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

810...810 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

600 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina LED T8. 25W. 2160 lm. 3000K