ROSSINI - RSSL.379-120 ALOGENA LINEARE MM.78 120W - L.379-120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 120 W
Sockel - R7s
Lampenspannung - 230...230 V
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge - 78 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421468652
Artikelnummer
RSSL.379-120
Herstellernummer
L.379-120
Hersteller
RSS
Lampenleistung:
120 W
Sockel:
R7s
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge:
78 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
UV-Schutz:
nein
Alogena lineare mm.78 120W.



