ROSSINI - RSSL.264-7-C-DIM DICROICA GU10 LED 7X1W DIMMERABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 530...530 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421540563
Artikelnummer
RSSL.264-7-C-DIM
Herstellernummer
L.264-7-C-DIM
Hersteller
RSS
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
530...530 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
55 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Mit Fernbedienung:
nein
Lampadina a led dimmerabile dicroica. Atacco: GU10. Potenza: 7 W - 530lm - 3000K - Ottica: 30°.