Startseite

ROSSINI - RSSKIK004GR LAMPADA DA PARETE 9W LED 4000K - KIK004GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 590 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421557004

Artikelnummer

RSSKIK004GR

Herstellernummer

KIK004GR

Hersteller

RSS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

590 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

95 mm

Segnapasso LED a parete per esterno (IP65), adatto anche per pareti in muratura dove non ? possibile inserire un prodotto ad incasso. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultraviolet ti e alla corrosione. Fascio di luce direzionatoverso il basso. Disponibile in versione quadrata e rettangolare, tre finiture (bianco, grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzaione delle connessioni elettriche, sicure, durevol i e con barriera anticondensa.