Startseite

ROSSINI - RSSKAH105MTGX53 MONTATURA 5 X GX53 - KAH105MTGX53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GX53

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421653010

Artikelnummer

RSSKAH105MTGX53

Herstellernummer

KAH105MTGX53

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

9 W

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GX53

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

1000 mm

Breite:

380 mm

Schutzklasse:

I

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

5

Lampada da parete e da soffitto con struttura e di ffusore in alluminio verniciata a polveri. Designtondeggiante e dallo spessore minimo (1mm). Attacco GX53 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in quattro misure versione mini, small, medium e large) che si possono montare singolarmente o accostare in composizioni, da due, tre, quattro o cinque elementi (vedi schema di montaggio). Proposta in tre finiture (bianca, nera e oro satinato) che si prestano per composizioni uniche e perso nalizzate. La tecnica di fissaggio a calamita deisingoli elementi facilita il montaggio e la pulizia del prodotto. Il montaggio della parte metallica alla fonte luminosa ? a calamita. Questo permette di ruotare le forme a proprio piacimento.