ROSSINI - RSSJAV002B INCASSO BIANCO 3W 4K - JAV002B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 3 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421677115
Artikelnummer
RSSJAV002B
Herstellernummer
JAV002B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
3 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
40 mm








