ROSSINI - RSSINO002 HIGH BAY LED 200W 4000K - INO002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 27000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8015421555567
Artikelnummer
RSSINO002
Herstellernummer
INO002
Hersteller
RSS
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
27000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Lampenleistung:
200...200 W
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
AC
Ballwurfsicher:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
380 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Glas
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Höhe/Tiefe:
200 mm











