ROSSINI - RSSINE001B LAMPADA DA TAVOLO LED 2700K BIANCA - INE001B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzklasse - III
Durchmesser - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421602650
Artikelnummer
RSSINE001B
Herstellernummer
INE001B
Hersteller
RSS
Schutzklasse:
III
Durchmesser:
120 mm
Lampada LED (2700K) da tavolo, a parete, a sospensione, per bottiglia portatile e senza fili, ricaricabile tramitite USB. Ideale nel mondo della ristorazione e hotellerie, grazie all'emissione di luce confortevole e modulabile ? ottimale anche in ambiente domestico per illuminare il tavolo da pranzo e la postazione smart working. Funge da luce da lettura ai lati del letto o illumina il dehors esti vo, un angolo relax della terrazza o dovunque non ? previsto un punto luce o una presa di corrente.Nella versione a parete e a sospensione il diffusore ha un aggancio magnetico che si innesta sulla struttura conuna semplice pressione. Grazie alla versione con tappo, una bottiglia che conserva un ricordo importante si trasforma in una lampada speciale creando un?atmosfera unica. Realizzata in alluminio pressofuso verniciato a polvere, ha un grado di protezione IP54 per utilizzo anche in esterno. Disponibile nei colori bianco e antracite per laversione a tappo, a parete e a sospensione, nei colori bianco, antracite, cipria, verde, blu e oro per la versione da tavolo. Accensione regolabile con interruttore touch dimmer, durata della batteria 12 ore.













