ROSSINI - RSSGRO011B ADATTATORE PARETE PER TRIFASE BIANCO - GRO011B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe - 35 mm
Durchmesser - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421565733
Artikelnummer
RSSGRO011B
Herstellernummer
GRO011B
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
110 mm
Proiettore LED ad alta efficienza da binario orien tabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Installabile subinario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e su binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Ottica con apertura fascio di 36?, disponibili accessori (da ordin are separatamente) per variare il fascio luminosoa 12?, 24? e 60?. In virt? dell?ottima resa cromatica (CRI?90) ? il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al con tempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, in tre finiture (bianco, nero e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibile accessorio per attacco a parete (da ordinare separatamente).








