Startseite

ROSSINI - RSSGAL001AN LAMPADA DA TERRA E27 - GAL001AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421595044

Artikelnummer

RSSGAL001AN

Herstellernummer

GAL001AN

Hersteller

RSS

Apparecchio disponibile nella versione a parete ea paletto per esterno (IP54) con struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, e diffusore in vetro trasparente. Attacco E27 A60 che consente di pers onalizzare ulteriormente il prodotto montando unalampadina a vista a LED a scelta (max 15W). Dispon ibile in due finiture (bianco e antracite).