ROSSINI - RSSDAS103TI PIANTANA LED 3K TITANIO 26W - DAS103TI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Fassung - sonstige
Max. Systemleistung - 27 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 1833 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421675975
Artikelnummer
RSSDAS103TI
Herstellernummer
DAS103TI
Hersteller
RSS
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Fassung:
sonstige
Max. Systemleistung:
27 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
1833 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Titan
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Durchmesser:
16 mm





