Startseite

ROSSINI - RSSDAS101B LAMPADA PARETE LED 3K BIANCO 6W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421675869

Artikelnummer

RSSDAS101B

Herstellernummer

DAS101B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

6 W

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

630 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Außendurchmesser:

16 mm

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

58 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lampada a sospensione, a soffitto, da parete e daterra con sorgente LED (3000K), CRI>90 per un?ottima resa cromatica, dimmerabile, dal design semplice ed essenziale che bene si adatta a qualsiasi tip o di ambiente. Struttura in trafila di alluminio,diffusore in PMMA opale per una luce omogenea e dettagli in metallo. Installabile ad altezze variabili per creare diverse composizioni a seconda dello spazio da illuminare, cavo regolabile. Le dimensioni ridotte della piantana e la sua capacit? di illuminare in modo diffuso, continuo ed uniforme la rende ideale sia per spazi minimi e angoli, che per spazi con grandi ampiezze. Disponibile in quattro finiture (bianco, nero, oro, titanio). In abbinamento alla serie, i faretti Argo nella stesse fin iture. La versione a parete ? orientabile di 180?per una luce d?ambiente diffusa sofisticata, gradevole e non invasiva. Adatta anche per installazioni sopra specchi, quadri e per ambienti bagno, grazie al grado di protezione IP54 e alla sua alta res a cromatica.