Startseite

ROSSINI - RSSCAR003 LAMPADA TERRA IN METACRILATO POLILU - CAR003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Höhe/Tiefe - 1750 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421539420

Artikelnummer

RSSCAR003

Herstellernummer

CAR003

Hersteller

RSS

Fassung:

E27

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

1750 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Präsenzmelder:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

I

Lampada a sospensione e da terra con diffusore dalle linee morbide ed avvolgenti. Base bianca e stel o cromato per la versione a terra, rosone e stelocromato per la versione a sospensione. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.