Startseite

ROSSINI - RSSCAB115GR ILLUMINATORE LED 41W DIR/IND 3000K - CAB115GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421545292

Artikelnummer

RSSCAB115GR

Herstellernummer

CAB115GR

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6000 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

46 mm

Geeignet für Lampenleistung:

41...41 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

322 mm

Länge:

632 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e di ffusore in policarbonato. Disponibili in versioneluce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ?35? rispetto all'asse verticale e di ?90? rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gr adazioni (3000K e 4000K).