ROSSINI - RSSCAA002 LAMPADA TERRA LED 3K BIANCO 40,5W - CAA002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3075 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe - 1830 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421571697
Artikelnummer
RSSCAA002
Herstellernummer
CAA002
Hersteller
RSS
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3075 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1830 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
40.5...40.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
360 mm