Startseite

ROSSINI - RSSBTT002N APPLIQUE N. B IEM. LED 32W CCT. SET - BTT002N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421675760

Artikelnummer

RSSBTT002N

Herstellernummer

BTT002N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

285 mm

Breite:

100 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

30 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampada a parete a LED con CCT settabile (2700K-3000K-4000K), monoemissione e biemissione. Struttura in alluminio e diffusore opale in policarbonato per una luce diffusa, ideale per illuminare spazi di medio-grandi dimensioni. Disponibile in due fini ture (bianco e nero).