Startseite

ROSSINI - RSSBEL001N SOSPENSIONE E27 NERO SMALL 1X40W - BEL001N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 280 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421571352

Artikelnummer

RSSBEL001N

Herstellernummer

BEL001N

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Durchmesser:

280 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

350 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Lampada a sospensione con diffusore in metallo (disponibile in finitura nera opaca e verde salvia) e anello passacavo rivestito in legno, che dona untocco di personalit? e originalit? al prodotto. Disponibile in due misure e due colorazioni, con inernodel diffusore bianco, per un'ottima diffusione della luce, rosone in tinta col corpo lampada. Prodotto cablato con attacco E27, che consente di m ontare lampadina LED.