Startseite

ROSSINI - RSSAXI007B SOSPENSIONE LED 3000K BIANCO 3X10W - AXI007B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4500 lm

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421575596

Artikelnummer

RSSAXI007B

Herstellernummer

AXI007B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4500 lm

Max. Systemleistung:

45 W

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

300 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada da parete biemissione con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Base d'attacco in tinta, il doppio fascio di luce concentrato enfatizza e disegna la superficie su cui viene inst allato il prodotto. Disponibile anche in versionesospesa monoemissione per un fascio di luce concentrato, con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone o con attacco GU10, installabile sing olarmente e con rosone lineare da tre elementi intinta. Installabile anche a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e monofase SQUASH e SQUASH PRO. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, propo sto in due finiture (bianco e nero).