ROSSINI - RSSASI103B SOSP.E14 PER B.TRIFASE BIANCO - ASI103B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421675241
Artikelnummer
RSSASI103B
Herstellernummer
ASI103B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
60 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E14
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Außendurchmesser:
150 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1






