ROSSINI - RSSAIKA101N BINARIO NERO 48V 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 1000 mm
Schutzklasse - III
Höhe - 21 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421679188
Artikelnummer
RSSAIKA101N
Herstellernummer
AIKA101N
Hersteller
RSS
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Schutzklasse:
III
Höhe:
21 mm
Werkstoff:
Aluminium
Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.












